曜日別特売
LSEB2057LE1 LEDシーリングライト60形温白色 Panasonic(パナソニック) 41834294

LEDシーリングライト60形温白色

(1件のレビュー)
内容量1個消費電力(W)5.9注文コード41834294品番LSEB2057LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
消費電力(W)5.9電圧(V)AC100質量(kg)0.5【アクリルカバー】乳白直径(Φmm)150高さ(mm)59色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)68入力電流(A)0.11光束(Lm)440LED寿命(時間)40000デザインCasual演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否器具相当60形電球1灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41805296
2023-06-19
用途: トイレの照明器具交換
その他業種

これまで使用していた60W電球仕様の照明器具のステー部が経年劣化で剥がれてしまっていた。(3本中1本)
2mmのタッピングスクリュウで取り敢えず補修したが、この際LED化しようと思いなおして本シーリングライトを発注しました。
スッキリしたデザインで光量も充分で、スッキリ明るいトイレ空間となりました。
今度は脱衣所への設置を検討しています。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする