Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形温白色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
830
注文コード
41834328
品番
LSEB2060LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
59
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.5
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
器具相当
100形電球1灯