Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
光束(Lm)
443
注文コード
41834355
品番
LSEB2065LE1
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
送り用端子台あり
質量(kg)
0.2
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
443
LED寿命(時間)
40000
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵