Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング60形拡散昼白色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【送り用端子台】あり
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
注文コード
41834407
品番
LSEB2070LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
仕様・LED・エネルギー消費効率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり
質量(kg)
0.3
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
580
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
器具相当
60形電球1灯