Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
注文コード
41834477
品番
LSEW2005LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.7
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【アクリルカバー】乳
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
タイプ
【器具】防湿型・防雨型
取付方式
ネジ込み方式
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵