Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリング防湿・防雨型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41834565
品番
LSEW4062LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.3
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
光束(Lm)
1010
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵