Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管32形電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
23
注文コード
41834635
品番
LSEB7008LE1
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
質量(kg)
2.2
色温度(K)
2700
色
【プラスチックカバー】乳白
高さ(mm)
78
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
LED
内蔵
入力電流(A)
0.24
光束(Lm)
2125
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用(【傾斜天井】横向きで取付可能)
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
32形Hf蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵