LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

(5件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付面位置壁面・棚下 光束(Lm)980 注文コード41834653 品番LSEB7102LE1
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は取付面位置・光束・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。

消費電力(W)12 用途壁面・棚下取付専用。 材質プラスチックカバー 質量(kg)1.2 スイッチあり 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117 器具・セットセット品 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 入力電流(A)0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり(1000Wまで) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当20形直管蛍光灯1灯 電源ユニット内蔵
注意
※調光操作不可。※写真方向以外取り付け不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
照明器具交換時
建設業・工事業

取付位置が高いのでプルスイッチでお客様に喜ばれました。
作業性としては配線スペースが広いところが良い。

対象商品:
41834653
2023-10-04
用途:
キッチン吊り戸棚手元照明に
高砂ガラス株式会社 様 (建設業・工事業)

コンセントも付いてるし普通にいいです。
配送も予定より1日早めにつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
39988543
2021-09-13
用途:
蛍光灯からIED照明に変更のため購入

当社(パナソニック)製品は少し高価でしたが取付時確認した。
本体を含めすべての部品の材質デザイン設計など品質レベルが良かったので
満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
39988543
2021-03-27
用途:
ど素人の私に普通に付けれて大満足
建設業・工事業

説明書が不要なほどに簡単で強い作りでした。
嫁にも子供にも父の面目躍如しました。

明るさは、十分です。
最近西側のキッチンから西日がまったく入らない程の距離でお隣に新築が立ち昼間でも薄暗く料理ができない程でしたが、気持ちまぶしいくらいです

対象商品:
39988543
2021-06-27
用途:
台所
農・林・水産業

コンセント付きでケーキつくりに便利です取付工事も自分で出来る簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする