LEDキッチンライト直管15形昼白色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41834696 品番LSEB7108LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
消費電力(W)12 仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質プラスチックカバー 幅(mm)450 質量(kg)0.6 高さ(mm)65 タイプ両面化粧タイプ スイッチあり 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり(1000Wまで) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする