Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
12
光束(Lm)
1100
注文コード
41834714
品番
LSEB7111LE1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
電圧(V)
100
質量(kg)
0.8
色
【プラスチックカバー】乳白
スイッチ
あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×65×64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
LED
内蔵
入力電流(A)
0.2
光束(Lm)
1100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
20形直管蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵