Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管15形昼白色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
取付面位置
壁面
注文コード
41834739
品番
LSEB7113LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
取付面位置・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
電圧(V)
100
質量(kg)
0.6
色
【プラスチックカバー】乳白
スイッチ
あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
LED
内蔵
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
840
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
15形直管蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵