LEDブラケット直管20形昼白色

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 光束(Lm)1100 注文コード41834748 品番LSEB7200LE1
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は消費電力・光束・明るさなど13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12 電圧(V)100 質量(kg)0.7 【プラスチックカバー】乳白 タイプ両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×65×64 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 LED内蔵 入力電流(A)0.2 光束(Lm)1100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当20形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41834714
2024-02-14
用途:
洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。

光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする