LEDブラケット直管15形昼白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 タイプ両面化粧タイプ 注文コード41834766 品番LSEB7202LE1
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は取付面位置・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 【プラスチックカバー】乳白 タイプ両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 LED内蔵 入力電流(A)0.17 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする