Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
光束(Lm)
810
注文コード
41834818
品番
LSEW4067LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり
質量(kg)
0.7
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.8
入力電流(A)
0.15
光束(Lm)
810
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
100形電球1灯