Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.7
光束(Lm)
730
注文コード
41834888
品番
LSEWC4068LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.7
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり、【スイッチ切替】壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
質量(kg)
0.8
色
【プラスチックカバー】ブラック
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
機能
NaPiOn・明るさセンサ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
入力電流(A)
0.13
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
100形電球1灯