消費電力(W)昼光色24.4/電球色29.4
色【カバー】乳白つや消し
色温度(K)6200/2700
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色77.8/電球色58.8
LED内蔵
入力電流(A)0.5
光束(Lm)昼光色1900/電球色1730
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)1200
調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能
演色指数(Ra)【昼白色/電球色】81/83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニット内蔵