LEDベーシックラインライト調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)昼光色31.4/電球色37.2 注文コード41834949 品番LSEB9009LU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)昼光色31.4/電球色37.2 【カバー】乳白つや消し タイプ標準光束L1500タイプ 色温度(K)6200/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色75.7/電球色58.1 LED内蔵 入力電流(A)0.65 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)昼光色2380/電球色2165 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色昼光色/電球色 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能 演色指数(Ra)【昼白色/電球色】81/83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする