LEDベーシックラインライト電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)535 消費電力(W)8.1 仕様送り配線不可 注文コード41834976 品番LSEB9017LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は光束・消費電力・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.1 電圧(V)100 長さ(mm)300(340取付部含む) 質量(kg)0.5 エネルギー消費効率(Lm/W)66 仕様送り配線不可 幅(mm)38 ホワイト、【カバー】乳白つや消し 高さ(mm)40 タイプ標準光束L300タイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED内蔵 入力電流(A)0.09 光束(Lm)535 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能、ON/OFF使用時ライコン不要 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする