消費電力(W)19
電圧(V)100
長さ(mm)880(920取付部含む)
質量(kg)1
エネルギー消費効率(Lm/W)87.7
入力電流(A)0.22
幅(mm)38
色ホワイト、【カバー】乳白つや消し
高さ(mm)40
タイプ標準光束L900タイプ
色温度(K)3500
光源色温白色
LED内蔵
光束(Lm)1668
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能、ON/OFF使用時ライコン不要
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニット内蔵