LEDベーシックラインライト温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 調光の可否 光束(Lm)2780 消費電力(W)30 注文コード41835089 品番LSEB9028LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は調光の可否・光束・消費電力など31種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)30 電圧(V)100 長さ(mm)1461(1501取付部含む) 質量(kg)1.5 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 入力電流(A)0.3 幅(mm)38 ホワイト、【カバー】乳白つや消し 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED内蔵 光束(Lm)2780 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1500 調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能、ON/OFF使用時ライコン不要 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41835089 LSEB9028LB1 19827441 LSEB9028XB1 ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 1台 14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする