LEDベーシックラインライト電球色

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41835125 品番 LSEB9032LE1
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
消費電力(W)5.3 電圧(V)100 長さ(mm)300(340取付部含む) 質量(kg)0.5 エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 仕様送り配線不可 幅(mm)38 ホワイト、【カバー】乳白つや消し 高さ(mm)40 タイプ標準光束L300タイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED内蔵 入力電流(A)0.06 光束(Lm)535 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする