LEDベーシックラインライト電球色

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41835186 品番 LSEB9038LE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)14.9 電圧(V)100 長さ(mm)880(920取付部含む) 質量(kg)1 エネルギー消費効率(Lm/W)107.7 幅(mm)38 ホワイト、【カバー】乳白つや消し 高さ(mm)40 タイプ標準光束L900タイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED内蔵 入力電流(A)0.15 光束(Lm)1605 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする