LEDベーシックラインライト電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41835213 品番 LSEB9041LE1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
消費電力(W)19.8 電圧(V)100 長さ(mm)1171(1211取付部含む) 質量(kg)1.2 エネルギー消費効率(Lm/W)108 幅(mm)38 ホワイト、【カバー】乳白つや消し 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED内蔵 入力電流(A)0.2 光束(Lm)2140 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 調光の可否 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする