LEDダウンライト60形150径電球色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41835448 品番LSEB5613LE1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835448
2025-12-16
用途:
診察の照明
清水設計工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古い器具からの取替えて購入しましたが取替え簡単にできました

対象商品:
41835448
2022-08-14
用途:
キッチンの照明
その他業種

30年使用した照明の取り替え、天井が見違える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする