LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41835509 品番LSEB5720LE1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)24 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ集光 器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする