※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35×25 サンロック(+)皿 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835622 4×35×25 サンロック(+)皿 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835622

サンロック(+)皿 (SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41835622 品番4×35×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)35 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 頭部形状 寸法K(mm)(最大)2.3/(最小)2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)(最大)8/(最小)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41835622 4×35×25 41728127 4×35×25 サンロック(+)皿 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 サンロック(+)皿 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(10個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする