LEDダウンライト60形拡散 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41835624 品番 LSEB5802LE1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
消費電力(W)4.5 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする