Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散昼白色
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【枠】ホワイトつや消し
消費電力(W)
4.5
注文コード
41835703
品番
LSEB9500LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色・定格電圧・消費電力
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.8
入力電流(A)
0.1(100V)
色
【枠】ホワイトつや消し
適合品番
高気密SB
光源色
昼白色
LED
内蔵
光束(Lm)
490
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵