LEDダウンライト60形拡散昼白色

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 【枠】ブラックつや消し 注文コード41835764 品番LSEB9506LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はなど110種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 入力電流(A)0.1(100V) 【枠】ブラックつや消し 適合品番高気密SB 光源色昼白色 LED内蔵 光束(Lm)365 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯器具相当 LED交換不可 電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41835764 LSEB9506LE1 81697850 LSEB9539LE1 天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835703
2021-10-05
用途:
台所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく、直ぐに点灯するのがいい。
また、省エネで良い。

対象商品:
41835703
2021-01-04
用途:
台所の照明灯
自動車・二輪車・自転車関連業

台所のダウンライトの取替で、LEDに変更の為、購入した。
作業も簡単にでき、明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする