※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×60×25 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835787 4×60×25 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所 41835787

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード41835787 品番4×60×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)60 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835701
2020-11-16
用途:
パネル アングル固定

いつも使っていますが最高です
タップ作業が要らないので一工程短縮できます
ただネジを折ってしまうと大変です 外れにくいです
折れないように慎重に作業しましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする