Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【枠】ブラックつや消し
注文コード
41835789
品番
LSEB9507LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
埋込高(mm)
80
色
【枠】ブラックつや消し
適合品番
高気密SB
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
光束(Lm)
355
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41835789
LSEB9507LE1
82216306
LSEB9540LE1
LEDダウンライト 60形 拡散
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)