LEDダウンライト60形拡散昼白色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【枠】ホワイトつや消し 注文コード41835825 品番LSEB9512LE1
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど110種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 入力電流(A)0.1(100V) 【枠】ホワイトつや消し 適合品番高気密SB 光源色昼白色 LED内蔵 光束(Lm)490 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要) 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835703
2021-10-05
用途:
台所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく、直ぐに点灯するのがいい。
また、省エネで良い。

対象商品:
41835703
2021-01-04
用途:
台所の照明灯
自動車・二輪車・自転車関連業

台所のダウンライトの取替で、LEDに変更の為、購入した。
作業も簡単にでき、明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする