LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【枠】ホワイトつや消し 注文コード41835834 品番LSEB9513LB1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.3 エネルギー消費効率(Lm/W)89.6 埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要) 適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、「LGK02005 【枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.06 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする