※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×14 ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41836024 3×14 ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41836024

ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 41836024 品番 3×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)14 材質ステンレス 十字穴番号1 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする