3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト60形拡散電球色

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 調光の可否不可 定格電圧(V)100 注文コード41836078 品番LSEB5418LE1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
この商品は色・調光の可否・定格電圧など135種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 適合高気密SB 定格電圧(V)100 光源色電球色 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵 傾斜天井配光角度(°)15〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835746
2021-03-17
用途:
既存ダウンライトのLED化

取付サイズが分かり難くく、既存穴にそのまま付けられるのか、アダプターが必要なのかわからない。

2人が参考にしています
対象商品:
41796494
2020-04-02
用途:
洗面所の照明の交換
サービス業

洗面所に使うのに丁度良い明るさです。
シーリングから変更する場合は、照明の位置が高くなる事で、洗面台の棚等に光が遮られないようにご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする