LEDダウンライト60形拡散昼白色

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 注文コード41836096 品番LSEB5503LE1
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はなど110種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 入力電流(A)0.1 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 適合品番高気密SB 首振角度(°)30 光源色昼白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)30まで 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵 傾斜天井配光角度(°)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835703
2021-10-05
用途:
台所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく、直ぐに点灯するのがいい。
また、省エネで良い。

対象商品:
41835703
2021-01-04
用途:
台所の照明灯
自動車・二輪車・自転車関連業

台所のダウンライトの取替で、LEDに変更の為、購入した。
作業も簡単にでき、明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする