※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
41836112
品番
4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41836112
4×20
41743816
4×20
ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました