3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 注文コード41836114 品番LSEB5504LE1
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698
この商品はなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5 埋込高(mm)100 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 適合品番高気密SB 首振角度(°)30 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)30まで 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵 傾斜天井配光角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする