LSEB5001LQ1 LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック) 調光不可 41836148

LEDダウンライト100形拡散光色切替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41836148 品番LSEB5001LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12.7 【枠】ホワイトつや消し 切替方式電球色←→昼白色 定格電圧(V)100 適合品番高気密SB 色温度(K)5000/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)昼白色59.6/電球色55.1 LED美ルック内蔵 入力電流(A)0.22 光束(Lm)昼白色758/電球色700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色昼白色/電球色 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする