LEDダウンライト100形電球色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41836324 品番LSEB5615LE1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)760 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836324
2022-10-27
用途:
既設建物の改装工事に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

パナソニック電工の器具が取付工事がしやすいので選びました、間違いないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする