消費電力(W)7.4
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.6
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)745
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵