LEDダウンライト100形拡散 電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41836498 品番 LSEB5805LB1
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
消費電力(W)8.3 仕様【傾斜天井配光】非対応・【ON/OFF】使用時、ライコン不要 適合高気密SB 【カバー】乳白つや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 LED内蔵 入力電流(A)0.09 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)685 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%可能 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする