3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【アルミ枠】ホワイトつや消し
注文コード
41836629
品番
LSEB9505LE1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.14(100V)
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミ枠】ホワイトつや消し
光源色
電球色
LED
内蔵
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵