Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散温白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ100
色
【アルミ枠】ブラックつや消し
注文コード
41836665
品番
LSEB9510LE1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.1
埋込高(mm)
80
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミ枠】ブラックつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14(100V)
光束(Lm)
585
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ100
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵