LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 【アルミ枠】ホワイトつや消し 注文コード41836708 品番LSEB9515LE1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・色など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 エネルギー消費効率(Lm/W)108.9 入力電流(A)0.14(100V) 埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要) 【アルミ枠】ホワイトつや消し 適合品番高気密SB 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 光束(Lm)795 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836586
2020-02-18
用途:
玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする