LEDダウンライト100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 【アルミ枠】ホワイトつや消し 注文コード41836717 品番LSEB9516LB1
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は埋込穴・色など85種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.3 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要) 適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 【アルミ枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.09 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)775 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当100形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする