LEDダウンライト100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 【アルミ枠】ホワイトつや消し 注文コード41836726 品番LSEB9516LE1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・色など85種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要) 【アルミ枠】ホワイトつや消し 適合品番高気密SB 色温度(K)3500 光源色温白色 LED内蔵 光束(Lm)775 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする