LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 注文コード41836936 品番LSEBC5120LE1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は埋込穴・色など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.8 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 入力電流(A)0.18 埋込高(mm)80 仕様【対象負荷】指定のLEDダウンライト2灯まで 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 構造ペア点灯型・ON/OFF型 適合品番高気密SB センサーFreePa・熱線・明るさセンサ付 色温度(K)5000 センサー効範囲全方向20度 点灯方式点灯照度・点灯保持時間調整機能付 光源色昼白色 LED内蔵 光束(Lm)690 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836586
2020-02-18
用途:
玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする