LEDダウンライト100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 注文コード41836954 品番LSEBC5124LE1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は埋込穴・色など85種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.8 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 埋込高(mm)80 仕様【対象負荷】指定のLEDダウンライト2灯まで 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 構造ペア点灯型・ON/OFF型 適合品番高気密SB センサーFreePa 色温度(K)3500 センサー効範囲全方向20度 点灯方式点灯照度・点灯保持時間調整機能付 光源色温白色 LED内蔵 入力電流(A)0.18 光束(Lm)670 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする