LEDダウンライト60形拡散電球色

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【アルミ枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 注文コード41837006 品番LSEW5030LB1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・調光の可否・定格電圧など135種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)66 適合【リニューアルプレート】LGK02010、LGK02011 【アルミ枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 光源色電球色 入力電流(A)0.06 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41835746
2021-03-17
用途:
既存ダウンライトのLED化

取付サイズが分かり難くく、既存穴にそのまま付けられるのか、アダプターが必要なのかわからない。

2人が参考にしています
対象商品:
41796494
2020-04-02
用途:
洗面所の照明の交換
サービス業

洗面所に使うのに丁度良い明るさです。
シーリングから変更する場合は、照明の位置が高くなる事で、洗面台の棚等に光が遮られないようにご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする